pagina iniziale

IME - IMSRD3E21HB DELTA 72-HRELEDIFDIGITA20-150VCC0,03-30A - RD3E21HB

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD3E21HB DELTA 72-HRELEDIFDIGITA20-150VCC0,03-30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente trifase

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826033438

Codice prodotto

IMSRD3E21HB

Cod. produttore

RD3E21HB

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti a corrente trifase

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione DC:

20...150 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

81.8 mm

Intervallo di misura della tensione:

0...690 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

DELTA 72-h - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 20...150Vdc+ 48Vac