pagina iniziale

IME - IMSRD3E218B DELTA 72-H RELEDIFDIGITA400-415V0,03-30A - RD3E218B

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD3E218B DELTA 72-H RELEDIFDIGITA400-415V0,03-30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 340...457 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137730

Codice prodotto

IMSRD3E218B

Cod. produttore

RD3E218B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

340...457 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

86 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

340...457 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

DELTA 72-h - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 400Vac