IME - IMSRD3E212B DELTA 72-H RELE DIF DIGIT A115V0,03-30AC - RD3E212B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...127 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032826036491
Codice prodotto
IMSRD3E212B
Cod. produttore
RD3E212B
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
30...30000 mA
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...127 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
86 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...127 V
Frequenza d'esercizio nominale:
47...63 Hz