pagina iniziale

IME - IMSRD3B21HB DELTA D4-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A - RD3B21HB

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD3B21HB DELTA D4-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente trifase

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137716

Codice prodotto

IMSRD3B21HB

Cod. produttore

RD3B21HB

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti a corrente trifase

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione DC:

20...150 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

70 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

Intervallo di misura della tensione:

0...690 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

DELTA D4-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - 20...150Vdc + 48Vac