pagina iniziale

IME - IMSRD3B211B DELTA D4-F RELE DIF AL/PRE A24V0,05-30AC - RD3B211B

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD3B211B DELTA D4-F RELE DIF AL/PRE A24V0,05-30AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione impostabile - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137679

Codice prodotto

IMSRD3B211B

Cod. produttore

RD3B211B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

70 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

65.6 mm

DELTA D4-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - 24Vac