IME - IMSRD3AF12B DELTA D2-S RELE DIF LED A115V 0,03-30A C - RD3AF12B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137648
Codice prodotto
IMSRD3AF12B
Cod. produttore
RD3AF12B
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
30...30000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...127 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
35 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
65.6 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...127 V
Frequenza d'esercizio nominale:
47...63 Hz