pagina iniziale

IME - IMSRD2G215B DELTA 96-F RELE DIF AL/PREA400V0,05-30AC - RD2G215B

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD2G215B DELTA 96-F RELE DIF AL/PREA400V0,05-30AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 50...30000 mA

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 340...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137617

Codice prodotto

IMSRD2G215B

Cod. produttore

RD2G215B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

50...30000 mA

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

340...440 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

92 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

340...440 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

DELTA 96-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - 400Vac