pagina iniziale

IME - IMSRD2E21HB DELTA 72-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A - RD2E21HB

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD2E21HB DELTA 72-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti a corrente trifase

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione DC - 20...150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137570

Codice prodotto

IMSRD2E21HB

Cod. produttore

RD2E21HB

Produttore

BTI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti a corrente trifase

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione DC:

20...150 V

Intervallo di misura della tensione:

0...690 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

75 mm

DELTA 72-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 20...150Vdc+ 48Vac