pagina iniziale

IME - IMSRD2B213B DELTA D4-I RELE ILLUMINAZ A230V0,05-30AC - RD2B213B

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD2B213B DELTA D4-I RELE ILLUMINAZ A230V0,05-30AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 195...253 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826041822

Codice prodotto

IMSRD2B213B

Cod. produttore

RD2B213B

Produttore

BTI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

195...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

195...253 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

70 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

65.6 mm

DELTA D4-l - Relè differenziale tipoA per impianti di illuminazione pubblica, semaforici e non presidiati-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato 4 moduli Din