IME - IMSRD1G21HB DELTA 96-S RELE AL/PREA20-150VCC0,03-30A - RD1G21HB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826032813
Codice prodotto
IMSRD1G21HB
Cod. produttore
RD1G21HB
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
30...30000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione DC:
20...150 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
80 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
48...48 V
Intervallo di misura della tensione:
0...690 V
Frequenza d'esercizio nominale:
47...63 Hz