pagina iniziale

IME - IMSRD1EP12B DELTA 72-S RELE DIF PRE A115V 0,03-30A C - RD1EP12B

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD1EP12B DELTA 72-S RELE DIF PRE A115V 0,03-30A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 30...30000 mA

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...127 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826020308

Codice prodotto

IMSRD1EP12B

Cod. produttore

RD1EP12B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...127 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

80.5 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...127 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

DELTA 72-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contattoSPDT (allarme)