IME - IMSRD1DF15B DELTA 48-S RELE DIF A400V 0,03-30A CL.A - RD1DF15B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con morsetti amovibili - no
Funzione - Per reti a corrente alternata
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 340...440 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 340...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032826137464
Codice prodotto
IMSRD1DF15B
Cod. produttore
RD1DF15B
Produttore
BTI
Con morsetti amovibili:
no
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
340...440 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
340...440 V
Frequenza d'esercizio nominale:
47...63 Hz
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
30...30000 mA
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
113 mm