pagina iniziale

IME - IMSRD1DF11B DELTA 48-S RELE DIF A24V 0,03-30A CL.A - RD1DF11B

BTICINO
copiacopia
IME - IMSRD1DF11B DELTA 48-S RELE DIF A24V 0,03-30A CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con morsetti amovibili - no

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20...26 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 20...26 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137457

Codice prodotto

IMSRD1DF11B

Cod. produttore

RD1DF11B

Produttore

BTI

Con morsetti amovibili:

no

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20...26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20...26 V

Frequenza d'esercizio nominale:

47...63 Hz

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

30...30000 mA

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

113 mm

DELTA 48-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 48x48mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 24VAc - Soglie: 30 mA...30A