IME - IMSRD1AF1HB DELTA D2-L RELE DIF A20-150VCC 0,03-30AC - RD1AF1HB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Funzione - Per reti a corrente trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione DC - 20...150 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032826020209
Codice prodotto
IMSRD1AF1HB
Cod. produttore
RD1AF1HB
Produttore
BTI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione:
Per reti a corrente trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione DC:
20...150 V
Intervallo di misura della tensione:
0...690 V
Frequenza d'esercizio nominale:
47...63 Hz
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
30...30000 mA
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
65.6 mm


