pagina iniziale

IME - IMSHT2BC8043 HT80A TRASD HALL 800A 0-20/4-20MA A230V - HT2BC8043

BTICINO
copiacopia
IME - IMSHT2BC8043 HT80A TRASD HALL 800A 0-20/4-20MA A230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Tarato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826136702

Codice prodotto

IMSHT2BC8043

Cod. produttore

HT2BC8043

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Numero di ingressi primari:

1

HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 800A - Aux: 230VAc