pagina iniziale

IME - IMSHT2BC404T HT80A TRASD HALL 400A0-20/4-20MA A20-150 - HT2BC404T

BTICINO
copiacopia
IME - IMSHT2BC404T HT80A TRASD HALL 400A0-20/4-20MA A20-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Tarato -

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826136535

Codice prodotto

IMSHT2BC404T

Cod. produttore

HT2BC404T

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

400 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Numero di ingressi primari:

1

HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 400A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac