pagina iniziale

IME - IMSHT1BC2543 HT35A TRASD HALL 250A 0-20/4-20MA A230V - HT1BC2543

BTICINO
copiacopia
IME - IMSHT1BC2543 HT35A TRASD HALL 250A 0-20/4-20MA A230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Classe di precisione - 1

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826136313

Codice prodotto

IMSHT1BC2543

Cod. produttore

HT1BC2543

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Classe di precisione:

1

Diametro dell'apertura:

35 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

35...35 mm

Apertura in altezza:

35...35 mm

Con protezione dal contatto:

sì

Numero di ingressi primari:

1

HT35A - Trasformatore con trasduttore integrato a effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷20 mA o 4÷20 mA (selezionabile) - Corrente: 250A - Aux: 230Vac