pagina iniziale

IME - IMSHT1BC104T HT35A TRASD HALL 100A0-20/4-20MA A20-150 - HT1BC104T

BTICINO
copiacopia
IME - IMSHT1BC104T HT35A TRASD HALL 100A0-20/4-20MA A20-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Tarato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032826136146

Codice prodotto

IMSHT1BC104T

Cod. produttore

HT1BC104T

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Tarato:

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Numero di ingressi primari:

1

HT35A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA o 4...20 mA (selezionabile) - Corrente: 100A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac