IME - IMSCE6DMID56 CONTO D6 MID 125A 3F+N 400V IMPULSI+RS48 - CE6DMID56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 125 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8032826305443
Codice prodotto
IMSCE6DMID56
Cod. produttore
CE6DMID56
Produttore
BTI
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
125 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
197...265 V
Tensione nominale (Un) L-L:
340...465 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Ottico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
6
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
0.001...100 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di punti:
8