IME - IMSCE6DMID52UTF CONTO D6 MID 125A 400V IMP - CE6DMID52UTF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 125 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8032826514548
Codice prodotto
IMSCE6DMID52UTF
Cod. produttore
CE6DMID52UTF
Produttore
BTI
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
125 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
6
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
2
Firma EDL40:
sì
Numero di punti:
8