pagina iniziale

IME - IMSCE4TBMTMID 4MOD TA 5A MBUS TARIF MID - CE4TBMTMID

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE4TBMTMID 4MOD TA 5A MBUS TARIF MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 197...265 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 340...460 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826514425

Codice prodotto

IMSCE4TBMTMID

Cod. produttore

CE4TBMTMID

Produttore

BTI

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) N-L:

197...265 V

Tensione nominale (Un) L-L:

340...460 V

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Senza

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Tipo di interfaccia/connessione:

M-bus (cablato)

Con codice di blocco:

Numero di punti:

9

Grado di protezione (IP):

IP54

Conto D4-Pt MID - Contatore di energia attiva MID (cl.B) e reattiva (cl.2) inserzione tramite TA (5A) - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: M-BUS - Corrente: 63A - Tensione: 3x230/400V - Aux: autoalimentato