IME - IMSCE4TBDTMIDUTF CONTATORE 5A 400V MODBUS/TARIF MID UTF - CE4TBDTMIDUTF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) N-L - 195...265 V
Tensione nominale (Un) L-L - 340...460 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032826515651
Codice prodotto
IMSCE4TBDTMIDUTF
Cod. produttore
CE4TBDTMIDUTF
Produttore
BTI
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) N-L:
195...265 V
Tensione nominale (Un) L-L:
340...460 V
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
sì
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Senza
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Con codice di blocco:
sì
Numero di punti:
9
Grado di protezione (IP):
IP54