IME - IMSCE4DF30PMID 63A 4MOD DIR IMPULSI MID - CE4DF30PMID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8032826514142
Codice prodotto
IMSCE4DF30PMID
Cod. produttore
CE4DF30PMID
Produttore
BTI
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
197...265 V
Tensione nominale (Un) L-L:
340...460 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Ottico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
0.001...10 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di punti:
9


