pagina iniziale

IME - IMSANYA3 D2O CONTAORE 2 MODULI 230-240V 50HZ - ANYA3

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANYA3 D2O CONTAORE 2 MODULI 230-240V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipologia - Analogico

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826000669

Codice prodotto

IMSANYA3

Cod. produttore

ANYA3

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipologia:

Analogico

Settore di conteggio:

99999.99 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

Numero di caratteri:

2

Tensione d'ingresso:

230...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Larghezza:

35.6 mm

Altezza:

85 mm

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

D20 - Contaore - Dim: 2 moduli DIN - Tensione: 230...240VAc 50 Hz