pagina iniziale

IME - IMSANRA8 RQ96O CONTAORE 10-80VCC - ANRA8

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANRA8 RQ96O CONTAORE 10-80VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipologia - Analogico

  • Settore di conteggio - 999999.9 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826126116

Codice prodotto

IMSANRA8

Cod. produttore

ANRA8

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipologia:

Analogico

Settore di conteggio:

999999.9 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

Numero di caratteri:

1

Tensione d'ingresso:

10...80 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità di incasso:

42 mm

Larghezza piastra frontale:

54 mm

Altezza piastra frontale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 10...80 Vdc