pagina iniziale

IME - IMSANRA5 RQ96O CONTAORE 400-415V 50HZ - ANRA5

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANRA5 RQ96O CONTAORE 400-415V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipologia - Analogico

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826126024

Codice prodotto

IMSANRA5

Cod. produttore

ANRA5

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipologia:

Analogico

Settore di conteggio:

99999.99 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

Numero di caratteri:

2

Tensione d'ingresso:

400...415 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità di incasso:

42 mm

Larghezza piastra frontale:

54 mm

Altezza piastra frontale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 400...415V 50 Hz