pagina iniziale

IME - IMSANPA8 RQ48O CONTAORE 10-80VCC - ANPA8

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANPA8 RQ48O CONTAORE 10-80VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipologia - Analogico

  • Settore di conteggio - 999999.9 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826051494

Codice prodotto

IMSANPA8

Cod. produttore

ANPA8

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipologia:

Analogico

Settore di conteggio:

999999.9 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

Numero di caratteri:

2

Tensione d'ingresso:

10...80 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

46 mm

Altezza:

46 mm

Profondità di incasso:

42 mm

Larghezza piastra frontale:

54 mm

Altezza piastra frontale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 10...80 Vdc