pagina iniziale

IME - IMSANPA2 RQ48O CONTAORE 100-115V 60HZ - ANPA2

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANPA2 RQ48O CONTAORE 100-115V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione d'ingresso - 100...115 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826051340

Codice prodotto

IMSANPA2

Cod. produttore

ANPA2

Produttore

BTI

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Settore di conteggio:

99999.99 h

Tensione d'ingresso:

100...115 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Indicatore di corsa:

sì

Larghezza:

46 mm

Numero di caratteri:

2

Altezza:

46 mm

Profondità di incasso:

42 mm

Larghezza piastra frontale:

54 mm

Altezza piastra frontale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

RQ480 - Contaore - Dim: 48x48mm - Tensione: 100...115V 60 Hz