pagina iniziale

ILME - ILMSIPW 3265 SI SP.INC.32A 6H 5P I.FASE - SIPW 3265 SI

ILME
copiacopia
ILME - ILMSIPW 3265 SI SP.INC.32A 6H 5P I.FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747084031

Codice prodotto

ILMSIPW 3265 SI

Cod. produttore

SIPW 3265 SI

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Presa per apparecchi applicata

Convertitore di fase:

sì

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spine fisse da incasso con invertitore di fase per uso industriale bassa tensione • 200/346 ÷ 240/415V ~ - 50 e 60 Hz • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Dispositivo incorporatoper inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite