pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1663 SM SP.FISSA 220V 16A 3P - PEW 1663 SM

ILME
copiacopia
ILME - ILMPEW 1663 SM SP.FISSA 220V 16A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015747072748

Codice prodotto

ILMPEW 1663 SM

Cod. produttore

PEW 1663 SM

Produttore

ILM

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Spina fissa per montaggio a parete

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spine fisse da parete per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Ghiera con guarnizione, entrata dall'alto con pressacavo • Pg 16