pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P878.715.0 PLATEA PRO MEDIO 24 LED NEUTR.WHITE OTTI - 3.P878.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1364 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8025550593088

Codice prodotto

IGZ3.P878.715.0

Cod. produttore

3.P878.715.0

Produttore

IGZ

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

EVG

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

59.5 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6080...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Larghezza:

276 mm

Altezza/profondità:

160 mm

Lunghezza:

406 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...120 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza. Il vano ottico viene realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sonosgrassaggio,fluorozirconaturastratoprotettivosuperficialeesigillaturastratonanostrutturato aisilani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agliagenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodicocalcico temprato con uno spessore di 5 mm. Orientabilità del prodottonell'installazione a testapalo +15°/ 5° e +5°/15 nell'installazione laterale. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White .Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220240Vac50/60Hz.Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superioredel Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le vitiesterneutilizzatesonoinacciaioinox.Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo in alluminio pressofuso ad attacco singolo doppio per paliø60/76/102/120mm,triplo ø 102/120 mm. Attacco laterale in alluminio pressofuso per pali a frusta per diametri compresi tra ø 46 eø76. Dimensioni (mm): 296x214. Colore: Grigio (15). LED 59,5W 6080lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 102lm/W. Neutral 4000K CRI 70. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: ST1.0 - stradale I = 4h / d = 1. Orientabilità: Direzionale.