pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P875.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE OTTICA - 3.P875.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 33.8 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

926 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8025550593057

Codice prodotto

IGZ3.P875.715.0

Cod. produttore

3.P875.715.0

Produttore

IGZ

Potenza totale:

33.8 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...120 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Ottica regolabile:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2910...0 lm

Larghezza:

214 mm

Altezza/profondità:

153 mm

Lunghezza:

296 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza. Il vano ottico viene realizzato in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposto a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sonosgrassaggio,fluorozirconaturastratoprotettivosuperficialeesigillaturastratonanostrutturato aisilani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agliagenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodicocalcico temprato con uno spessore di 5 mm. Orientabilità del prodottonell'installazione a testapalo +15°/ 5° e +5°/15 nell'installazione laterale. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White .Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220240Vac50/60Hz.Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superioredel Sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le vitiesterneutilizzatesonoinacciaioinox.Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo in alluminio pressofuso ad attacco singolo doppio per paliø60/76/102/120mm,triplo ø 102/120 mm. Attacco laterale in alluminio pressofuso per pali a frusta per diametri compresi tra ø 46 eø76. Dimensioni (mm): 296x214. Colore: Grigio (15). LED 33,8W 2910lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 86lm/W. Warm 3000K CRI 70. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: A45 - Asimmetrica 45°. Orientabilità: Direzionale.