IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P873.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED WARM WHITE OTTICA - 3.P873.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 33.8 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
926 Kg CO₂-eq
EAN
8025550593033
Codice prodotto
IGZ3.P873.715.0
Cod. produttore
3.P873.715.0
Produttore
IGZ
Potenza totale:
33.8 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...120 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Ottica regolabile:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2770...0 lm
Larghezza:
214 mm
Altezza/profondità:
153 mm
Lunghezza:
296 mm