IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EQ32.715.0 STREET P.14X2X2 LED N/W ST1 X PALO 76-46 - 3.EQ32.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Protezione della superficie - Laccato
Confezione
1 PZ
EAN
8025550964215
Codice prodotto
IGZ3.EQ32.715.0
Cod. produttore
3.EQ32.715.0
Produttore
IGZ
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Ottica regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Adatto per potenza lampada:
27.8...27.8 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4300...0 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
154.7 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Larghezza:
268 mm
Altezza/profondità:
204 mm
Lunghezza:
529 mm
Adatto per dimensione treccia:
46...76 mm



