IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH24.715.0 PROIETT.LAVINIA C/24 LED WARM/WHITE ST1 - 3.EH24.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 105.8 lm/W
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550748792
Codice prodotto
IGZ3.EH24.715.0
Cod. produttore
3.EH24.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
105.8 lm/W
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
56.9...56.9 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per dimensione treccia:
40...60 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Ottica regolabile:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6020...0 lm
Larghezza:
333 mm
Altezza/profondità:
175 mm
Lunghezza:
617 mm