IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH21.715.0 PROIETT.LAVINIA C/12 LED NEUTRAL/WHITE S - 3.EH21.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550771196
Codice prodotto
IGZ3.EH21.715.0
Cod. produttore
3.EH21.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per dimensione treccia:
40...60 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Ottica regolabile:
sì
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3670...0 lm
Larghezza:
333 mm
Altezza/profondità:
175 mm
Lunghezza:
617 mm