IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EE06.715.0 WOW GRAN.96LED N/W ST1.2 DALI C/TESTAPAL - 3.EE06.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550724239
Codice prodotto
IGZ3.EE06.715.0
Cod. produttore
3.EE06.715.0
Produttore
IGZ
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Dimming DALI:
sì
Ottica regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Adatto per potenza lampada:
211...211 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
25210...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Larghezza:
505 mm
Altezza/profondità:
359 mm
Lunghezza:
807 mm
Adatto per dimensione treccia:
46...76 mm