pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ED74.715.0 WOW PICC.48LED N/W ST1.2 DALI C/TESTAPAL - 3.ED74.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per potenza lampada - 101...101 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550723911

Codice prodotto

IGZ3.ED74.715.0

Cod. produttore

3.ED74.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

101...101 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

46...76 mm

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Ottica regolabile:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

12400...0 lm

Larghezza:

412 mm

Altezza/profondità:

354 mm

Lunghezza:

758 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Possibilità di regolazione, anche tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +15°/-10°(a step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/¬20° (a step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. Il vetro fissato alla cornice chiude il vano led che è fissato al vano componenti tramite cerniera e 2 viti. Flusso totale emesso [Lm]: 12400. Potenza totale [W]: 101.7. Efficienza luminosa [Lm/W]: 121.9 Tensione [V]: 230 Life Time: 100,000h. Temperatura colore [K]: 4000