IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EC36.715.0 WOW MINI 36LED N/W ST1.2 DALI C/TESTAPAL - 3.EC36.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada - 34...34 W
Confezione
1 PZ
EAN
8025550662579
Codice prodotto
IGZ3.EC36.715.0
Cod. produttore
3.EC36.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
34...34 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Dimming DALI:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
46...76 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Ottica regolabile:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4620...0 lm
Larghezza:
307 mm
Altezza/profondità:
325 mm
Lunghezza:
620 mm


