pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EC34.715.0 WOW MINI 24LED N/W ST1.2 DALI C/TESTAPAL - 3.EC34.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550662555

Codice prodotto

IGZ3.EC34.715.0

Cod. produttore

3.EC34.715.0

Produttore

IGZ

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

EVG

Dimming DALI:

Ottica regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

Adatto per potenza lampada:

33...33 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4200...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Larghezza:

307 mm

Altezza/profondità:

325 mm

Lunghezza:

620 mm

Adatto per dimensione treccia:

46...76 mm

Sistema da palo – Ottica ST1.2 – Neutral White - Dali- ø46-60-76mm . Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. 33,2W. 4200 lm. 4000K