IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EC28.715.0 WOW MINI 24LED N/W ST1 DALI C/TESTAPALO - 3.EC28.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550662494
Codice prodotto
IGZ3.EC28.715.0
Cod. produttore
3.EC28.715.0
Produttore
IGZ
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3050...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
307 mm
Altezza/profondità:
325 mm
Lunghezza:
620 mm
Adatto per dimensione treccia:
46...76 mm


