IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E037.715.0 TWILIGHT D=323 1LED W/W 3000LM OTT.SIMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 31.3 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3350 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Confezione
1 PZ
EAN
8025550546626
Codice prodotto
IGZ3.E037.715.0
Cod. produttore
3.E037.715.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
31.3 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3350 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Con controllo radio:
no
Altezza / Profondità:
190 mm
Diametro:
323 mm



