IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E014.715.0 TWILIGHT D=323 1LED N/W 3000LM OTT.ELLIT - 3.E014.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
718 Kg CO₂-eq
EAN
8025550546558
Codice prodotto
IGZ3.E014.715.0
Cod. produttore
3.E014.715.0
Produttore
IGZ
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con controllo wireless:
no
Potenza totale:
31.9 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3530...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Altezza/profondità:
190 mm
Diametro:
323 mm
Adatto per dimensione treccia:
60...76 mm