pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E012.715.0 TWILIGHT D=323 1LED N/W 3000LM OTT.SIMM. - 3.E012.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

718 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8025550546534

Codice prodotto

IGZ3.E012.715.0

Cod. produttore

3.E012.715.0

Produttore

IGZ

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

EVG

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con controllo wireless:

no

Potenza totale:

31.9 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3660...3660 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Altezza/profondità:

190 mm

Diametro:

323 mm

Adatto per dimensione treccia:

60...76 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica simmetrica, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano­strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito con led monocromatico di potenza nel colore Neutral White . Gruppo ottico composto da riflettore superiore in alluminio superpuro anodizzato, lente in metacrilato e riflettore inferiore in PC metalizzato. Led e driver sostituibili. Driver Dali selv con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Protezione alle sovratensioni up to 8KV. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox. LED 27W 3660lm. Neutral 4000K CRI 70. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: SM - Simmetrica. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminioe materiale termoplastico. Dimensioni (mm): ø323x281, Peso (kg): 3,00. Colore: Grigio.