pagina iniziale

IESS SRL - EAASEI300TD SIRENA WLS I-TRADE BITONO1 TROMBA, DA ES - SEI300TD

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAASEI300TD SIRENA WLS I-TRADE BITONO1 TROMBA, DA ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077926586

Codice prodotto

EAASEI300TD

Cod. produttore

SEI300TD

Produttore

EAA

Sirena via radio bidirezionale autoalimentata ed autoprotetta con lampeggiante da esterno della linea I-TRADE compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Portata150 metri in campo aperto salvo limitazioni dovute a condizioni operative. Paremetri di funzionamento configurabili da Browseriess. Antiaccecamento attivo. Tromba bitonale da 4 Ohm con potenza acustica 102 dB a 3 metri. Alimentazione 7,2 V da Battery Pack al litio da mod. BLSH3360 (in dotazione), Assorbimento a riposo 150 µA medi, in allarme 1A medio @ 7,2Vcc Dimensioni: L 202 x H 242 x P 90 mm. peso 1,2 Kg.Conforme EN 50131-4, EN 50131-5-3, grado 2, classe ambientale IV.