IESS SRL - EAASDT203 SENS. VOLUMETRICO DT PORTATA 4 MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000528045
Codice prodotto
EAASDT203
Cod. produttore
SDT203
Produttore
EAA
Sensore volumetrico a DT ad effetto tenda portata 4 metri, per installazione laterale tra finestra e scuro. Posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra ecc. Sensore PIR digitale ad alta immunita con compensazione in temperatura, filtro al silicio contro l'abbagliamento. Sezione MW con antenna planare a 24GHz a basso rumore, circuitazione impulsata con filtro per le luci al neon. Spie a led per segnalazione del funzionamento attraverso la lente con possibilita di esclusione. Uscite a rele a stato solido per allarme, per manomissione. Dip-switch interno per impostazione delle modalita di funzionamento, installazione in posizione verticale o in orizzontale. Lente IR con protezione a tenda verticale con apertura orizzontale del fascio di 15? e di 80? in verticale per il massimo di protezione dell'area della finestra o porta. Alimentazione 12Vcc (da 7 a 15Vcc), assorbimenti 22 mA (a riposo), 40mA (in allarme), dimensioni L 35 x H 96 x P 33,5 mm, peso 68 g. Conformita EN 50131-2-4:2008 per il grado 2.