IESS SRL - EAASAETTACMTD TRAS.COMP.MARRONE PERIMETRALE I-TRADE 2 - SAETTACMTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070461558
Codice prodotto
EAASAETTACMTD
Cod. produttore
SAETTACMTD
Produttore
EAA
Trasmettitore perimetrale via radio I-TRADE da interno di colore marrone con contatto magnetico incorporato. Dotato di 2 ingressi NC a morsetti associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente. Compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD. • Portata operativa max 750 metri in aria libera • 1 ingresso per collegamento filare di contatti magnetici + 1 ingresso per il collegamento di sensori per tapparelle (può essere selezionato, in alternativa, anche come ingresso NC) • Alimentazione da batteria al litio da 3,6V mod. B36LR61L in dotazione • Setup da remoto tramite BrowserIess • Dimensioni L77 x H40 x P26 mm, dimensioni magnete L 51 x H 9 x P 11 peso 58 g • Disponibile SAETTACMTD di colore marrone • Conforme EN50131-2-6 grado 1, EN50131-5-3+A1 grado 1


