pagina iniziale

IESS SRL - EAARCALG RIVELATORE ALLAGAMENTO, LED ALLARME, 12V - RCALG

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAARCALG RIVELATORE ALLAGAMENTO, LED ALLARME, 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Acqua

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tensione d'esercizio - 12 V

  • Corrente d'esercizio - 0.023 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071227887

Codice prodotto

EAARCALG

Cod. produttore

RCALG

Produttore

EAA

Tipo di segnalazione:

Acqua

Tipo di montaggio:

Struttura

Tensione d'esercizio:

12 V

Corrente d'esercizio:

0.023 A

Colore:

Bianco

Altezza:

155 mm

Larghezza:

39 mm

Profondità:

33 mm

Rivelatore di allagamento, uscita a relè, dimensioni L 33 x H 150 x P 39mm, alimentazione 12Vcc.