pagina iniziale
in esaurimento

IESS SRL - EAAMDGSMI NUOVO MDGSMI 2G LINEA START. - MDGSMI

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAMDGSMI NUOVO MDGSMI 2G LINEA START.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Percorso radio alternativo (GSM) - sì

  • Con scatola - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073903253

Codice prodotto

EAAMDGSMI

Cod. produttore

MDGSMI

Produttore

EAA

Percorso radio alternativo (GSM):

sì

Con scatola:

no

Modulo GSM/GPRS dotato di antenna interna. Modulo Combinatore GSM / GPRS Quadri-band per centrali della serie Genio e compatibili. Connessione da e verso la centrale via GSM. Antenna integrata da fissare all’interno delle centrali serie Genio e compatibili. Invio di SMS e di messaggi di allarme vocali. Ascolto ambientale da remoto. Controllo della centrale collegata via telefono fisso o cellulare. Alimentazione: 12Vcc. Assorbimento: 11mA a riposo. 110mA max in trasmissione in fonia . 220mA max in trasmissione in GPRS. Antenna collegata al modulo con un cavo non prolungabile. Dimensioni: L 63 x H 48 x P 14 mm - Peso: 30 g

Un prodotto IESS SRL

Scopri la serie IESS SRL