IESS SRL - EAAMDGSMEF MOD. GSM/GPRS DUAL-BAND LINEASTART XMEC - MDGSMEF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000268231
Codice prodotto
EAAMDGSMEF
Cod. produttore
MDGSMEF
Produttore
EAA
Modulo GSM/GPRS Dual-Band mod. MDGSME compatibile con centrali della serie MEC. Piena compatibilita con schede SIM a 3V ricaricabili ed in abbonamento dei gestori VODAFONE, TIM, WIND. Necessita del kit di remotizzazione d?antenna mod. GSMACI, GSMEXA15F oGSMEXA2F. Permette la connessione alla piattaforma Metronet. Alimentazione 24Vcc, assorbimento max 115mA. Dimensioni: L 63 x H 48 x P 14 mm, peso 30 g. Certificato CPR 305/2011 EN54-13 (in abbinamento a centrali MEC) ed EN54-21.


